AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8723052 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 8X70 M6 - 8723052

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8723052 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 8X70 M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 70 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650885890

Codice prodotto

ITP8723052

Cod. produttore

8723052

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

70 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

8 mm

Materiale: Corpo in acciaio stampato a freddo.Finitura: zincato bianco.Versione: Vite testa esagonale classe 8.8 zincata bianca