AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8717103 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M10X80 - 8717103

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8717103 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M10X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 60 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016650872951

Codice prodotto

ITP8717103

Cod. produttore

8717103

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

60 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

15 mm

Profondità min. del foro:

75 mm

Autoforante:

no

Con vite T.E. 8.8