AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8717102 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M8X60 - 8717102

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8717102 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M8X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 50 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650872944

Codice prodotto

ITP8717102

Cod. produttore

8717102

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

50 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

12 mm

Profondità min. del foro:

60 mm

Autoforante:

no

Con vite T.E. 8.8