ELEMATIC SPIT - ITP8717021 TASSELLO LEX/B ACCIAIO INOX A2 M6X55 - 8717021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio inox
Dispositivo di fissaggio - Altri
Lunghezza - 45 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Diametro di foratura - 10 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016650873095
Codice prodotto
ITP8717021
Cod. produttore
8717021
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio inox
Dispositivo di fissaggio:
Altri
Lunghezza:
45 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Diametro di foratura:
10 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Profondità min. del foro:
55 mm


