ELEMATIC SPIT - ITP8717002 ANCORANTE LE ACCIAIO ZINCATO M8X50 - 8717002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Lunghezza - 50 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 12 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016650872906
Codice prodotto
ITP8717002
Cod. produttore
8717002
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio
Lunghezza:
50 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità min. del foro:
60 mm
Autoforante:
no


