ELEMATIC SPIT - ITP8716329 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 8X120 - 8716329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 120 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Diametro di foratura - 8 mm
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
50 PZ
EAN
8016650886835
Codice prodotto
ITP8716329
Cod. produttore
8716329
Produttore
ITP
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
120 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Diametro di foratura:
8 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Profondità min. del foro:
65 mm


