ELEMATIC SPIT - ITP8712061 ANCORANTE T61/OA OCCHIOLO APERTO 9X40 - 8712061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Lunghezza - 40 mm
Dimensione filettatura, metrica - 5
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 9 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016650886064
Codice prodotto
ITP8712061
Cod. produttore
8712061
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio
Lunghezza:
40 mm
Dimensione filettatura, metrica:
5
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
9 mm
Profondità min. del foro:
50 mm
Autoforante:
no


