ELEMATIC SPIT - ITP8712054 ANCORANTE T61/GC GANCIO CORTO 8X35 - 8712054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Vite con gancio a L
Lunghezza - 35 mm
Dimensione filettatura, metrica - 4
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
8016650886125
Codice prodotto
ITP8712054
Cod. produttore
8712054
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Vite con gancio a L
Lunghezza:
35 mm
Dimensione filettatura, metrica:
4
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
8 mm
Profondità min. del foro:
45 mm
Autoforante:
no


