ELEMATIC SPIT - ITP8712052 ANCORANTE T61/V ACCIAIO ZINCATO 9X40 - 8712052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 40 mm
Dimensione filettatura, metrica - 5
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
8016650886101
Codice prodotto
ITP8712052
Cod. produttore
8712052
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
40 mm
Dimensione filettatura, metrica:
5
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
9 mm
Profondità min. del foro:
50 mm
Autoforante:
no


