ELEMATIC SPIT - ITP8706303 ANCORINA ETR/DD DOPPIO DADO 6/16 - 8706303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 6
Modello - Con barra filettata
Lunghezza del tassello - 100 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
25 PZ
EAN
8016650870650
Codice prodotto
ITP8706303
Cod. produttore
8706303
Produttore
ITP
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
6
Modello:
Con barra filettata
Lunghezza del tassello:
100 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
16 mm
Con rondella:
sì
Min profondità della cavità / spazio vuoto:
105 mm
Max spessore della parete:
31 mm