AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8706302 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/14 - 8706302

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8706302 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 4

  • Modello - Con barra filettata

  • Lunghezza del tassello - 95 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650873934

Codice prodotto

ITP8706302

Cod. produttore

8706302

Produttore

ITP

Materiale:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

4

Modello:

Con barra filettata

Lunghezza del tassello:

95 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

14 mm

Con rondella:

Min profondità della cavità / spazio vuoto:

100 mm

Ancorina completa di barra filettata M4 con doppio dado. Acciaio trattato con zincatura bianca ≥ 5 μ su tutti i componenti.