AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8702264 TASSELLO EB/VA PA 6 8X40 - 8702264

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8702264 TASSELLO EB/VA PA 6 8X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 5...5 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650870889

Codice prodotto

ITP8702264

Cod. produttore

8702264

Produttore

ITP

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

5...5 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Con vite:

Lunghezza:

40 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

55 mm

•Versione: Tassello con collarino completo di vite per truciolare a testa svasata piana impronta a croce.• Materiale: Tassello in poliammide 6. Vite in acciaio zincocromato.• Opzioni: Le viti VA sono a richiesta, disponibili separatamente. • Indicazioni:Fissaggi professionali.