AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP566973 SCATOLA DERIVAZIONE BOXME 140X205X86 MM - 566973

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP566973 SCATOLA DERIVAZIONE BOXME 140X205X86 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di costruzione - Scatola di derivazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650012869

Codice prodotto

ITP566973

Cod. produttore

566973

Produttore

ITP

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

140 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

SCATOLA MODELLO ECOFAST SCATOLA DERIVAZIONE 140X205X86