ELEMATIC SPIT - ITP566261 TASSELLO T-CLICK POLIAMMIDE TP10 - 566261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con vite - sì
Diametro di foratura - 8 mm
Dimensione filettatura, metrica - 4
Lunghezza del tassello - 40 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016650639967
Codice prodotto
ITP566261
Cod. produttore
566261
Produttore
ITP
Materiale:
Plastica
Con vite:
sì
Diametro di foratura:
8 mm
Dimensione filettatura, metrica:
4
Lunghezza del tassello:
40 mm
Profondità min. del foro:
45 mm
Filettato:
sì
•Materiale: Poliammide (Nylon) FG. •Colore: Grigio. •Temperatura di istallazione:-10°C / +80°C. •Poliammide libero da alogeni. •Poliammide conforme a: ELV 2000/53/EC RoHS 2002/95/EC 2003/11/EC.