AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP565968 TASSELLO T6 PA 6 12X60

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP565968 TASSELLO T6 PA 6 12X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per viti di diametro - 8...12 mm

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Lunghezza - 60 mm

  • Profondità del foro - 75 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016650885302

Codice prodotto

ITP565968

Cod. produttore

565968

Produttore

ITP

Adatto per viti di diametro:

8...12 mm

Diametro di foratura:

12 mm

Lunghezza:

60 mm

Profondità del foro:

75 mm