AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP565758 TASSELLO T6 PA 6 8X50 - 565758

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP565758 TASSELLO T6 PA 6 8X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4.5...6 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650885821

Codice prodotto

ITP565758

Cod. produttore

565758

Produttore

ITP

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4.5...6 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

50 mm

Qualità del materiale:

Altri

Profondità del foro:

60 mm

•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.