AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5407 TIRAFASCETTE LARGHEZZA FASCETTA MAX 7,9M - 5407

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5407 TIRAFASCETTE LARGHEZZA FASCETTA MAX 7,9M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650010827

Codice prodotto

ITP5407

Cod. produttore

5407

Produttore

ITP

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Utensile per fascette metalliche in acciaio inox con larghezza massima pari a 7,9 mm. Realizzato con una robusta struttura in acciaio, esso consente di regolare la tensione di serraggio della fascetta tramite il dispositivo di regolazione a vite. Raggiunto il livello di tensione impostato, il sistema automatico di taglio trancia la coda della fascetta senza sforzo né sbavature.