ELEMATIC SPIT - ITP5383 MANICOTTI NEOPRENE NERI 3X25 - 5383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1000 PZ
EAN
8016650012708
Codice prodotto
ITP5383
Cod. produttore
5383
Produttore
ITP
Manicotti in neoprene lubrificato per la protezione e isolamento delle connessioni nei quadri elettrici e cablaggi industriali. Tipo di materiale: neoprene lubrificato colore nero. Diametri disponibili: da Ø 1,25 mm a Ø 17 mm. Temperature di esercizio: -30°C ÷ 90°C.Resistenza al fuoco: UL 94 classe V0. Rigidità dielettrica: 13 kV/mm


