AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5209CT FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 140X3,5

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5209CT FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 140X3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 130 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650520494

Codice prodotto

ITP5209CT

Cod. produttore

5209CT

Produttore

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

140 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

130 N

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Le fascette termoresistenti realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate per temperature di eserciziofino a 125°C (145°C per brevi periodi). •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 125°C.•Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.