ELEMATIC SPIT - ITP5205C FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 135X2,5 - 5205C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 135 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Fascette ed accessori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650520043
Codice prodotto
ITP5205C
Cod. produttore
5205C
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
135 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì