ELEMATIC SPIT - ITP225418 PUNTA XT2 SDS+ 15-250-200 - 225418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 15 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 200 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512254187
Codice prodotto
ITP225418
Cod. produttore
225418
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
15 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
200 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
250 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 15-250-200



