ELEMATIC SPIT - ITP223051 PALA SDS+ L 250 - L 40 - 223051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scalpello a taglio largo
Tipo di attacco - SDS plus
Larghezza di taglio - 40 mm
Lunghezza complessiva - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439512230518
Codice prodotto
ITP223051
Cod. produttore
223051
Produttore
ITP
Modello:
Scalpello a taglio largo
Tipo di attacco:
SDS plus
Larghezza di taglio:
40 mm
Lunghezza complessiva:
250 mm
MODELLO DI PALA SPIT SDS 40X250


