AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP13530420 SONDA ELETWIST POLIESTERE 20M X DIAM 4,5 - 13530420

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP13530420 SONDA ELETWIST POLIESTERE 20M X DIAM 4,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650013040

Codice prodotto

ITP13530420

Cod. produttore

13530420

Produttore

ITP

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

20 m

• Installazioni in ambito civile e terziario. Caratteristiche • Sonda twist in Poliestere intrecciato ø 4,5 mm e lunghezze fino a 30 mt, completa di raccordi iniziale e finale. • Elevata potenza di spinta. • Ottima scorrevolezza all’interno dei cavidotti. Vantaggi • Potenza e flessibilità. • Sonda fornita con il comodo tappo tiratore per agevolarne la trazione. • Raccordi filettati intercambiabili. • Possibilità di raccordare due sonde in serie con l’apposito accessorio. • Disponibile con aspo avvolgitore per favorirne il recupero.