AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP12253095BL GUAINA ET100 BLU 9,5 SCATOLA

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP12253095BL GUAINA ET100 BLU 9,5 SCATOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4.7 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650135216

Codice prodotto

ITP12253095BL

Cod. produttore

12253095BL

Produttore

ITP

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

4.7 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

10 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.64 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.