ELEMATIC SPIT - ITP12203064 GUAINA ET100 NERA 6,4 BOBINA - 12203064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
150 M
EAN
8016650152442
Codice prodotto
ITP12203064
Cod. produttore
12203064
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
150 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice