ELEMATIC SPIT - ITP054373 MARTELLO SPIT 321 SDS+ - 054373

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 790 W
Energia massima della singola percussione - 2.7 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 2.8 kg
Max cadenza di battuta - 4700 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
3439510543733
Codice prodotto
ITP054373
Cod. produttore
054373
Produttore
ITP
Potenza nominale assorbita:
790 W
Energia massima della singola percussione:
2.7 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
2.8 kg
Max cadenza di battuta:
4700 1/min


