ELEMATIC SPIT - ITP054156 MARTELLO 431 SDS+ - 054156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 650 W
Max cadenza di battuta - 3500 1/min
Energia massima della singola percussione - 2.6 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 3.6 kg
Confezione
1 PZ
EAN
3439510541562
Codice prodotto
ITP054156
Cod. produttore
054156
Produttore
ITP
Potenza nominale assorbita:
650 W
Max cadenza di battuta:
3500 1/min
Energia massima della singola percussione:
2.6 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
3.6 kg


