ELEMATIC SPIT - ITP054036 PUNTA RF3 SDS+ 24-250-200 - 054036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 24 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 200 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439510540367
Codice prodotto
ITP054036
Cod. produttore
054036
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
24 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
200 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
250 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 24-250-200


