AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR7757188687 Glaskeramik Kochstelle 60cm 2xFlex 4xInd - 7757188687

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR7757188687 Glaskeramik Kochstelle 60cm 2xFlex 4xInd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Numero di piastre a induzione - 4

  • Costruzione modulare - no

  • Modello del telaio - Senza telaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8690842468612

Codice prodotto

EKR7757188687

Cod. produttore

7757188687

Produttore

EKR

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Numero di piastre a induzione:

4

Costruzione modulare:

no

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

380...380 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Valore collegamento elettrico:

7400 W

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

591 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Larghezza di montaggio:

560...560 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

490...490 mm

Indicazione calore residuo:

Separato

Con copertura:

no

Profondità:

521 mm

Altezza:

48 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no