AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR7732684305 Standherd 3D 50cm 8BA Ceran EasyClean we - 7732684305

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR7732684305 Standherd 3D 50cm 8BA Ceran EasyClean we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Larghezza - 500 mm

  • Colore base - Bianco

  • Posizione del comando - Lato fronte

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8690842013041

Codice prodotto

EKR7732684305

Cod. produttore

7732684305

Produttore

EKR

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Larghezza:

500 mm

Colore base:

Bianco

Posizione del comando:

Lato fronte

Altezza:

850 mm

Profondità:

600 mm

Modello di piano di cottura:

Vetro ceramica

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Numero di piastre di cottura normale:

4

Con zona a bicircuito:

no

Con piastra di cottura:

no

Con piastra di copertura per il piano di cottura:

no

Calore superiore / inferiore:

Aria calda:

Aria di circolazione:

Funzionamento multifunzione:

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Tipo di forno:

A battente

Classe di efficienza energetica:

A

Dimensione / Taglia / Forma:

Media (35-65 L)