AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR7299441987 SbS 4-tA1/4rig NoFr Festwasseran Wassers - 7299441987

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR7299441987 SbS 4-tA1/4rig NoFr Festwasseran Wassers

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 200 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8690842388712

Codice prodotto

EKR7299441987

Cod. produttore

7299441987

Produttore

EKR

Modello:

Side-by-side (disposizione affiancata)

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

200 W

Colore di fondo porta:

Nero

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

0.8 A

Consumo energetico annuo medio:

353 kWh

Capacità utile del congelatore:

154 l

Altezza:

1820 mm

Tensione:

230...230 V

Larghezza:

908 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Capacità lorda totale:

617 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

369 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

705 mm

Numero di stelle:

4

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

2

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

15 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED