AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTL4001-4W LUCE ARMADIO LED 4W 230V

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTL4001-4W LUCE ARMADIO LED 4W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - AC

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Spina / Presa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574230095

Codice prodotto

HOFTL4001-4W

Cod. produttore

TL4001-4W

Produttore

HOF

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

AC

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Spina / Presa

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Luce armadio LED 4W 230V, 50/60 Hz, 330 lm