ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPSS2040 ZOCCOLO LATERALE 200X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 400 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574192409
Codice prodotto
HOFPSS2040
Cod. produttore
PSS2040
Produttore
HOF
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
400 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no