ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCS20085R5 DA PAVIMENTO 2000X800X500 - MCS20085R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8713574126695
Codice prodotto
HOFMCS20085R5
Cod. produttore
MCS20085R5
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12


