AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLC02 DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLC02 DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di collegamento, testata

  • Altezza - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

  • Profondità - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574201972

Codice prodotto

HOFLC02

Cod. produttore

LC02

Produttore

HOF

Modello:

Kit di collegamento, testata

Altezza:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Profondità:

40 mm

Dispositivo di sollevamento, 5 mm, zincato, per il sollevamento di armadi attaccati