AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL900DS LUCE 900LM TPS+PRESA CORR.

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL900DS LUCE 900LM TPS+PRESA CORR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Lunghezza - 364 mm

  • Con presa di corrente -

  • Con sensore di luminosità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574231573

Codice prodotto

HOFEL900DS

Cod. produttore

EL900DS

Produttore

HOF

Potenza della lampada:

9 W

Lunghezza:

364 mm

Con presa di corrente:

Con sensore di luminosità:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Luce 900lm TPS+presa corr., 120-230V 50/60Hz Schuko