AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL900D LUCE 900LM TPS +

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL900D LUCE 900LM TPS +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Lunghezza - 314 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574231672

Codice prodotto

HOFEL900D

Cod. produttore

EL900D

Produttore

HOF

Potenza della lampada:

9 W

Lunghezza:

314 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Luce 900lm TPS +, 120-230V 50/60Hz