AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG015 RISCALDATORE 15W

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG015 RISCALDATORE 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 15 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574005419

Codice prodotto

HOFEHG015

Cod. produttore

EHG015

Produttore

HOF

Potenza nominale:

15 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatore 15W, 110-250V