AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFA500-700R5 FILTRO DI SCARICO - EFA500-700R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFA500-700R5 FILTRO DI SCARICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 320 mm

  • Materiale - Altri

  • Altezza - 320 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574132849

Codice prodotto

HOFEFA500-700R5

Cod. produttore

EFA500-700R5

Produttore

HOF

Larghezza:

320 mm

Materiale:

Altri

Altezza:

320 mm

Profondità:

150 mm

Filtro di scarico, IP54