AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNG2008R5 PORTA A VETRI 2000X800 - DNG2008R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNG2008R5 PORTA A VETRI 2000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574218505

Codice prodotto

HOFDNG2008R5

Cod. produttore

DNG2008R5

Produttore

HOF

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

793 mm

Altezza:

1982 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

17 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

12

Porta a vetri, 2000x800