AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWPLT88-01 LAKIN 83 CESTELLO TONDO BIANCO

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 23.5 mm

  • Diametro - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939430

Codice prodotto

EOWPLT88-01

Cod. produttore

PLT88-01

Produttore

EOW

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Altezza:

23.5 mm

Diametro:

80 mm

Incasso da interno orientabile LAKIN 83. Corpo in alluminio verniciato bianco. Dimensione: 80 X 23,5 mm. Foro da incasso : 72 mm.