AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW7701-10-30 BINARIO MM MONOFASE 1M NE

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...250 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Carico massimo per fase - 4000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019162052989

Codice prodotto

EOW7701-10-30

Cod. produttore

7701-10-30

Produttore

EOW

Tensione nominale:

230...250 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Nero

Lunghezza:

1000 mm

Carico massimo per fase:

4000 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Forma:

Ovale

Classe di protezione:

I

Altezza:

22 mm

Larghezza:

30 mm

Flessibile:

no

Mini Main è un sistema di binari elettrificati monofase a una accensione, è compatibile con tutti i proiettori della collezione Ivela.I binari Mini Main sopportano un carico di 4 Kg ogni 1000 mm. Nel caso di carico di 7 Kg, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.Sono certificati dall’Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle norme vigenti (EN 60570). Collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V. Consente un carico complessivo di 16A che corrisponde a 3680/4000W. IP20. 850°C. Classe I.