ELCOM SRL - EOW6445-30-16 BINARIO 48VDC QUADRO 3M NE GF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 2
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Carico massimo per fase - 720 W
Confezione
1 PZ
EAN
8019162063978
Codice prodotto
EOW6445-30-16
Cod. produttore
6445-30-16
Produttore
EOW
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
2
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
720 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
21 mm
Larghezza:
27 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no