AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW6445-20-21 BINARIO 48VDC QUADRO 2M BI

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 2

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Carico massimo per fase - 720 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019162063947

Codice prodotto

EOW6445-20-21

Cod. produttore

6445-20-21

Produttore

EOW

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

2

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Carico massimo per fase:

720 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

21 mm

Larghezza:

27 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Binario Quadro a bassa tensione 48V per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, predisposto per i proiettori provvisti dello specifico adattatore 48V. I due conduttori portano anche il segnale DALI, per la regolazione dinamica dei singoli punti luce. Per una corretta installazione di tutti gli accessori, è importante seguire la continuità della linea di positivo tra ogni elemento. Dimensione: 2000x27x21mm. Colore: Bianco mat.