ELCOM SRL - EOW28-3869-51 OTTICA PROFESSIONALE M - 28-3869-51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Diametro - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019163179630
Codice prodotto
EOW28-3869-51
Cod. produttore
28-3869-51
Produttore
EOW
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
40 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


