AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2612-O02L20 KIT 2612 OPALE NERO L=2000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW2612-O02L20 KIT 2612 OPALE NERO L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278929707

Codice prodotto

EOW2612-O02L20

Cod. produttore

2612-O02L20

Produttore

EOW

PROLINE 2612 - Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finiture di colore nero. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto) opale. Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo . L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Kit trasparente di colore bianco, L: 2000mm. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa led strip).