AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14438-L20 COP.OPALE TONDA 1616 L=2000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14438-L20 COP.OPALE TONDA 1616 L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278927673

Codice prodotto

EOW14438-L20

Cod. produttore

14438-L20

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino tondo (PROLINE 1616). L: 2000mm.