ELCOM SRL - EOW142000 PLAF 380T HE 100W/FBT 21W E27 BI - 142000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8019163117670
Codice prodotto
EOW142000
Cod. produttore
142000
Produttore
EOW
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Diametro esterno:
380 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



