AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ELCOM SRL - EOW1010-253 SF 250 FU C ADAT E27 NE

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Resistenza agli urti - IK08

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163080318

Codice prodotto

EOW1010-253

Cod. produttore

1010-253

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

250 mm

Classe di protezione:

II

Le sfere, realizzate in metacrilato PMMA iniettato e poi soffiato, garantiscono: resistenza meccanica agli urti, trasparenza, brillantezza, ottima trasmissione della luce (92%), inalterabilità agli agenti atmosferici e ai raggi UV, alta resistenza nel tempo contro gli elementi inquinanti (idrocarburi, olii, sali, acidi inorganici). Per un reale risparmio di energia e contro l’inquinamento luminoso notturno è stata metallizzata la parte superiore di una versione della sfera. La metallizzazione interna, ottenuta con una sublimazione ad alto vuoto, è protetta da un plasma che le garantisce nel tempo la brillantezza, la resistenza agli agenti atmosferici, alle nebbie saline e all’azione corrosiva delle sostanze organiche. Con adattatore attacco E27 per lampade alogene/ fluorescenti compatte integrate. In tecnopolimero nero F.V. 30% per pali ø 60mm. Sfera fumé ø 250mm. Classe II IP44 IK08.