AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05989 STRIP 196LED/M 16W/M 65K IP65 - 05989

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05989 STRIP 196LED/M 16W/M 65K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640800544

Codice prodotto

EOW05989

Cod. produttore

05989

Produttore

EOW

Le linea di stripLED Professional rappresenta la scelta migliore in termini di prestazioni, efficienza e qualita della luce. Queste strip sono caratterizzate da un colore uniforme e da un'elevata resa cromatica, brillante e nitida in ogni contesto. CRI>93, R9>50.